Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCM-0705-S Reduksjonsadapter, 3/4 x 1/2 tomme størrelse, CPVC | AE6NUB 5UEH9 / RCM-0705-S GR

SPEARS VALVES RCM-0705-S reduksjonsadapter, 3/4 x 1/2 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NUB Modell: RCM-0705-SKryssref.: 5UEH9 / RCM-0705-S GR
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeMIP x CTS -hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCM-0705-S reduksjonsadapter, 3/4 x 1/2 tomme størrelse, CPVC
42NOK / enhet