Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCL-1000-S Street Albow, 90 Deg., Sdr-11, 1 Inch Slip, CPVC | AE6NVT 5UEN7 / RCL-1000-S GR

SPEARS VALVES RCL-1000-S Street Albow, 90 Deg., Sdr-11, 1 Tommers Slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NVT Modell: RCL-1000-SKryssref.: 5UEN7 / RCL-1000-S GR

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub x CTS Spigot
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1"
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCL-0500-S Street Albow, 90 Deg., Sdr-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVQ 5UEN5 / RCL-0500-S GR RCL-0500-S1 / 2 "15NOK
SPEARS VENTILER RCL-0750-S Street Albow, 90 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVR 5UEN6 / RCL-0750-S GR RCL-0750-S3 / 4 "23NOK
SPEARS VENTILER CL-0500-S Street Albow, 90 Deg., 1/2 tomme Størrelse, CPVC | BU7WNG CL-0500-S-10NOK
RFQ
SPEARS VENTILER CL-1000-S Street Albow, 90 Deg., 1 Tommer Størrelse, CPVC | BU7WNK CL-1000-S-78NOK
RFQ
SPEARS VENTILER CL-0750-S Street Albow, 90 Deg., 3/4 tomme Størrelse, CPVC | BU7WNN CL-0750-S-16NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCL-1000-S Street Albow, 90 Deg., Sdr-11, 1 Tommers Slip, CPVC
58NOK / enhet