Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 Størrelse, CPVC | AF7PLT 22EX84

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AF7PLT Modell: P601-532CKryssreferanse: 22EX84
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
1 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Wye
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeHub
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press180 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse6 "x 6" x 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P601-251C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 2 x 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251C280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-338C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 3 x 3 x 2 Størrelse, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338C260 psi3 "x 3" x 2 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-420C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 2 Størrelse, CPVC | AF7PLQ 22EX82 P601-420C220 psi4 "x 4" x 2 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-422C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 3 Størrelse, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422C220 psi4 "x 4" x 3 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-241C Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 størrelse, CPVC | BU8AVX P601-241C--1 236 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P601-257C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 1-1/2 x 2 størrelse, CPVC | BU8AWE P601-257C--1 221 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P601-337C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 3 x 3 x 1-1/2 størrelse, CPVC | BU8AWF P601-337C--1 874 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 størrelse, CPVC
1 554 NOK / enhet