SPEARS VENTILER P321-080C Labwaste Albue 45 grader, 8 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20

SPEARS VALVES P321-080C Labwaste albue 45 grader, 8 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub

Vare: AF7PJT Modell: P321-080CKryssreferanse: 22EX20

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeNav x Nav
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press160 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse8"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.718
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P321-015C Labwaste Albue 45 grader, 1-1/2 tomme størrelse, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P321-020C Labwaste Albue 45 grader, 2 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P321-030C Labwaste Albue 45 grader, 3 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17 P321-030C260 psi3"224NOK
SPEARS VENTILER P321-040C Labwaste albue 45 grader, 4 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS VENTILER P321-060C Labwaste albue 45 grader, 6 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060C180 psi6"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P321-080C Labwaste albue 45 grader, 8 tommer størrelse, Cpvc, HubxHub