SPEARS VENTILER P300-040C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 4 størrelse, CPVC | AF7PJE 22EX08

SPEARS VALVES P300-040C albue, 1/4 bøyning, 90 grader, nav x nav, 4 størrelse, CPVC

Vare: AF7PJE Modell: P300-040CKryssreferanse: 22EX08

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeNav x Nav
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press220 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse4"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VALVES P300-015C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PJB 22EX05 P300-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P300-020C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 2 størrelse, CPVC | AF7PJC 22EX06 P300-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P300-030C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 3 størrelse, CPVC | AF7PJD 22EX07 P300-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VALVES P300-060C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 6 Størrelse, CPVC | AF7PJF 22EX09 P300-060C180 psi6"-
RFQ
SPEARS VENTILER P300-080C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 8 størrelse, CPVC | BU7ZXD P300-080C--8 323 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P300-120C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 12 Størrelse, CPVC | BU7ZXL P300-120C--32 254 NOK
RFQ
SPEARS VALVES P300-100C Albue, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 10 Size, CPVC | BU7ZXN P300-100C--19 236 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P300-040C albue, 1/4 bøyning, 90 grader, nav x nav, 4 størrelse, CPVC