Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER EJ21-015SR Spesialforsterket elastomer ekspansjonsledd, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC | AD7DER 4DMY9

SPEARS VALVES EJ21-015SR Spesialforsterket elastomer ekspansjonsfuge, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7DER Modell: EJ21-015SRKryssreferanse: 4DMY9
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
9 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
TilkoblingFNPT
Elastomer materialeEPDM
MaterialePVC-elastomer
Maks. Trykkvurdering235
Maks. Temp. Rekkevidde (F)140F
Total lengde7.75 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Reiselengde6 inn.
typenPVC-elastomer
Vakuumvurdering26 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEARS VENTILER EJ21-012SR Spesialforsterket elastomer ekspansjonsledd, EPDM, 1-1/4 størrelse, PVC | BU7XVU EJ21-012SR4 622 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-015SR Spesialforsterket elastomer ekspansjonsfuge, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC
9 286 NOK / enhet