SPEARS VALVES D406-101 Deep Reducer Elbow, 90 Deg., Schedule 40, 3/4 x 1/2 Inch Size, PVC | BU7WUH

SPEARS VALVES D406-101 Deep Reducer Albue, 90 Deg., Plan 40, 3/4 x 1/2 tomme, PVC

Vare: BU7WUH Modell: D406-101
17NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPEARS VENTILER 406-053BC Reducer Albue, 90 Deg., Sokkel, Schedule 40, 1/2 x 3/8 Størrelse, PVC | BU6PNU 406-053 f.Kr.Reduserende albue, 90 grader30NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 406-053 Reduseringsalbue, 90 grader, sokkel, skjema 40, 1/2 x 3/8 størrelse, PVC | BU6PNX 406-053Reduserende albue, 90 grader20NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 406-130BC Reducer Albue, 90 Deg., Sokkel, Schedule 40, 1 x 1/2 Størrelse, PVC | BU6PPP 406-130 f.Kr.Reduserende albue, 90 grader31NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 406-130 Reduseringsalbue, 90 grader, sokkel, skjema 40, 1 x 1/2 størrelse, PVC | BU6PPR 406-130Reduserende albue, 90 grader21NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 406-131 Reduseringsalbue, 90 grader, sokkel, skjema 40, 1 x 3/4 størrelse, PVC | BU6PPU 406-131Reduserende albue, 90 grader24NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 406-167BC Reduksjonsalbue, 90 grader, sokkel, skjema 40, 1-1/4 x 3/4 størrelse, PVC | BU6PPW 406-167 f.Kr.Reduserende albue, 90 grader59NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 406-131BC Reduksjonsalbue, 90 grader, sokkel, skjema 40, 1 x 3/4 størrelse, PVC | BU6PPX 406-131 f.Kr.Reduserende albue, 90 grader37NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES D406-101 Deep Reducer Albue, 90 Deg., Plan 40, 3/4 x 1/2 tomme, PVC
17NOK / enhet