Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 8059-007SR Spesialforsterket union, sokkel x FPT, FKM, 3/4 størrelse, PVC | AC9CHY 3FLP8

SPEARS VALVES 8059-007SR spesialforsterket union, sokkel x FPT, FKM, 3/4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9CHY Modell: 8059-007SRKryssreferanse: 3FLP8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialPVC, rustfritt stål
FARGESkifergrå
TilkoblingstypeStikkontakt x FNPT
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 8059-005SR Spesialforsterket kobling, sokkel x FPT, FKM, 1/2 størrelse, PVC | AC9CHX 3FLP7 8059-005SR1 / 2 "413NOK
SPEARS VENTILER 8059-010SR Spesialforsterket kobling, sokkel x FPT, FKM, 1 størrelse, PVC | AC9CHZ 3FLP9 8059-010SR1"717NOK
SPEARS VENTILER 8059-012SR Spesialforsterket union, sokkel x FPT, FKM, 1-1/4 størrelse, PVC | AC9CJA 3FLR1 8059-012SR1.25 "1 361 NOK
SPEARS VENTILER 8059-015SR Spesialforsterket kobling, sokkel x FPT, FKM, 1-1/2 størrelse, PVC | AC9CJB 3FLR2 8059-015SR1.5 "1 594 NOK
SPEARS VENTILER 8059-020SR Spesialforsterket union, sokkel x FPT, FKM, 2 størrelse, PVC | AC9CJC 3FLR3 8059-020SR2"2 275 NOK
SPEARS VALVES 8055-010SR Special Armed Union, FPT x Spigot, FKM, 1 Size, PVC | BU7AAU 8055-010SR-483NOK
RFQ
SPEARS VALVES 8055-020SR Special Armed Union, FPT x Spigot, FKM, 2 Size, PVC | BU7AAY 8055-020SR-1 177 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 8059-007SR spesialforsterket union, sokkel x FPT, FKM, 3/4 størrelse, PVC
557NOK / enhet