Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 3622R-020 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 2 størrelser, PVC | AF6ZKA 20RK49

SPEARS VALVES 3622R-020 Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, EPDM, 2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AF6ZKA Modell: 3622R-020Kryssref: 20RK49
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
3 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse2"
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialePris
SPEARS VENTILER 3622R-005 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 1/2 størrelse, PVC | AF6ZJV 20RK44 3622R-0051 / 2 "FKM897NOK
SPEARS VENTILER 3622R-007 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 3/4 størrelse, PVC | AF6ZJW 20RK45 3622R-0073 / 4 "EPDM1 111 NOK
SPEARS VENTILER 3622R-010 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 1 størrelse, PVC | AF6ZJX 20RK46 3622R-0101"EPDM1 515 NOK
SPEARS VENTILER 3622R-012 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 1-1/4 størrelse, PVC | AF6ZJY 20RK47 3622R-01211 / 4 "EPDM1 694 NOK
SPEARS VENTILER 3622R-015 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC | AF6ZJZ 20RK48 3622R-01511 / 2 "EPDM2 445 NOK
SPEARS VENTILER 3622RS-012 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 1-1/4 størrelse, PVC | CB9JCL 3622RS-012--941NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 3622RS-007 Standard ettermontert kuleventil, muffe, EPDM, 3/4 størrelse, PVC | CB9JCM 3622RS-007--571NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3622R-020 Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, EPDM, 2 størrelse, PVC
3 260 NOK / enhet