Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1890-060 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 4 x 6 størrelse, PVC | AC9LKF 3HFV5

SPEARS VALVES 1890-060 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 4 x 6 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LKF Modell: 1890-060Kryssreferanse: 3HFV5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde6"
MaterialePVC
Maks. Press160 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse4"
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1890-040 Nippel, gjenget ene, skjema 80, 4 x 4 størrelse, PVC | AC9LKE 3HFV4 1890-0404"463NOK
SPEARS VENTILER 1890-120 Nippel, Gjenget One End, Plan 80, 4 x 12 Størrelse, PVC | AC9LKG 3HFV6 1890-12012 "944NOK
SPEARS VENTILER 1890-050 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 4 x 5 størrelse, PVC | BU7MDH 1890-050-392NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 4 x CL størrelse, PVC | BU7QRW 1890-005-282NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-030 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 4 x 3 størrelse, PVC | BU7QRX 1890-030-296NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-055 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 4 x 5-1/2 størrelse, PVC | BU7QTB 1890-055-392NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-035 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 4 x 3-1/2 størrelse, PVC | BU7QTC 1890-035-354NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1890-060 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 4 x 6 størrelse, PVC
570NOK / enhet