Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1884-030 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1 x 3 størrelse, PVC | AC9LJA 3HFR4

SPEARS VALVES 1884-030 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1 x 3 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LJA Modell: 1884-030Kryssref: 3HFR4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde3"
MaterialePVC
Maks. Press315 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse1"
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.43
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1884-020 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1 x 2 størrelse, PVC | AC9LHZ 3HFR3 1884-0202"39NOK
SPEARS VENTILER 1884-040 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1 x 4 størrelse, PVC | AC9LJB 3HFR5 1884-0404"51NOK
SPEARS VENTILER 1884-060 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1 x 6 størrelse, PVC | AC9LJC 3HFR6 1884-0606"80NOK
SPEARS VENTILER 1884-120 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1 x 12 størrelse, PVC | AC9LJD 3HFR7 1884-12012 "99NOK
SPEARS VENTILER 1884-015 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1 x 1-1/2 størrelse, PVC | BU6BYK 1884-015-22NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1884-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1 x CL størrelse, PVC | BU6BYM 1884-005-20NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1884-055 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1 x 5-1/2 størrelse, PVC | BU6BYY 1884-055-39NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1884-030 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1 x 3 størrelse, PVC
44NOK / enhet