Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN SE-950 testsett, dusj og øyeskyll | CE2BLP

SPEAKMAN SE-950 testsett, dusj og øyeskyll

På lager
Vare: CE2BLP Modell: SE-950

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestkit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
HS kode3926909985
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Taler produserer rørleggerprodukter og sikkerhetsutstyr for bruk i kommersielle anlegg og produksjon og kjemisk industri. Speakman SE-950 dusj- og øyeskylltestsett brukes til å undersøke ytelsen til nøddusjer og øyeskyller. Øyeskylle- og nøddusjstasjoner brukes først og fremst i kjemiske applikasjoner for å skylle vekk kjemikalier og irritanter fra en arbeiders kropp, ansikt eller øyne og forhindre skader/ulykker.

Egenskaper:

  • Speakman SE-950 dusj- og øyeskylletestsett inneholder et utvalg verktøy som bøtte og lokk, trakthylse, festering, håndtak og øyeskylletester.
  • Den 5 gallon / 20-liters hvite bøtten og lokket har en plastkonstruksjon og samler opp det dispenserte vannet fra dusjstasjoner.
  • Trakthylsen, laget av vinyl, kanaliserer vannet fra dusjhodene inn i bøtta.
  • Stålfesteringen og PVC-håndtaket kobler trakthylsen til dusjhodet og kontrollerer vannstrømmen.
  • Øyeskylletesteren laget av plast fungerer som en måler for å teste høyden, strømningshastigheten og andre parametere for vannstrømmen i øyeskyllestasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Speaker Drench Showers: De brukes til nødspyling av hele kroppen av en arbeider som er utsatt for farlige kjemikalier.
  • Speakman Eye Wash Stations: De brukes til å fjerne irriterende stoffer eller kjemikalier fra øynene til arbeidere for å forhindre øyeskader.
  • Speakman Combination Units: Disse enhetene tilbyr både nøddusjsystemer og øye- og ansiktsvaskesystemer på ett sted for enkel tilgang i nødstilfeller og raskt vedlikehold.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor ofte bør nøddusj- og øyeskyllestasjoner testes?

A. Brukere bør kjøre disse nød-, dusj- og øyeskylleenhetene ukentlig for å teste vannstrømmen. Full inspeksjon kan utføres periodisk eller årlig i henhold til lokale sikkerhetsstandarder og retningslinjer.

Sp. Hva er punktene som bør merkes når du installerer nøddusj- og øyeskyllestasjoner?

    A.
  • Brukere bør installere dusj- og øyeskyllestasjonene på et godt opplyst sted med et godt synlig skilt. Veien mot disse stasjonene må være fri for hindringer for å spare tid og forhindre ulykker.
  • De må plasseres innen 10 sekunder fra en farlig påføring og umiddelbart ved siden av farene som involverer sterke syrer eller etsende stoffer.
  • Enhetene skal begynne å tilføre vann innen ett sekund etter aktivering. Det tilførte vannet bør ha en lunken temperatur fra 16 til 38 grader C (60 til 100 grader F).

Sp. Hvilke skritt bør arbeidere følge hvis de blir utsatt for farlige kjemikalier?

    A.
  • Bruk en nøddusj eller øyeskyll umiddelbart hvis huden eller øynene dine blir utsatt for farlige kjemikalier eller irritanter. Forsinket vask kan føre til uopprettelig vev eller øyeskade.
  • Ved eksponering for øynene, skyll øynene i minimum 15 minutter. Øynene bør holdes åpne og roteres i alle retninger for å fjerne forurensning grundig.
  • Ved eksponering for huden, skyll den eksponerte kroppsdelen med store mengder vann i minimum 15 minutter. Brukeren/arbeideren bør fjerne forurensede klær, smykker og sko for en grundig rengjøring.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SE-950 testsett, dusj og øyeskyll
3 192 NOK / enhet