SPEAKMAN SE-580 Veggmontert øyevask, rund plastskål, gul | AJ8CPG

SPEAKMAN SE-580 Veggmontert øyespyle, rund plastskål, gul

På lager
Vare: AJ8CPG Modell: SE-580

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyewash Station
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
TilkoblingstypeGjengede rør
FinishDuraJade Powder-coat
Strømningshastighet3.2 GPM @ 30 PSI
HandleSide
Høyde11.5 "
InstallasjonstypeVeggmontert
Lengde14.44 "
Ventiltypeball Valve
Bredde14.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8424909080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Speakman SE-580 veggmontert øyeskyll beskytter brukernes øyne mot kjemikalierelaterte skader. Denne Speakman øyeskyllen gir en mild vannstrøm for å skylle forurensninger fra øynene.

Egenskaper:

  • Speakman SE-580 veggmontert øyespyler har forkrommet messing ventil.
  • Den har plastkroppskonstruksjon for strukturell stivhet og utmerket termisk isolasjon.
  • Denne veggmonterte øyeskyllen er utstyrt med en skyvehåndtaksaktivator i rustfritt stål som aktiverer en holde-åpen kuleventil, noe som letter håndfri betjening.
  • Den består av 1/2 tommers hunninnløp i messing for sikker innløpspasning.
  • Denne øyeskyllen har et universelt nødskilt for ekstra sikkerhet.
  • Denne Speakman-øyeskylleren er utstyrt med gult glassfylt polypropylen med en UV-stabilisator for å motstå at overflaten forringes.
  • Den har også flip-top støvdeksler på sprayuttak for å hindre inntrengning av støvpartikler.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • ISEA
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er strømningshastigheten til Speakman SE-580 veggmontert øyeskyll?

A. Den har en strømningshastighet på 3.18 GPM ved 30 PSI trykk.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SE-580 Veggmontert øyespyle, rund plastskål, gul
5 400 NOK / enhet