Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN S-3470 Drain Pop-up polert krom 1-1/4 tommer | AF9TPP 30UL78

SPEAKMAN S-3470 Dren Pop-up polert krom 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AF9TPP Modell: S-3470Kryssreferanse: 30UL78
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv Pop-Up Drain
Farge / finishPolert Chrome
TilkoblingPop-up toalettavfall
AvløpsmaterialeMessing
Lengde8"
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typentoalett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.83
Skipets lengde (cm)24.57
Skipets bredde (cm)7.15
HS kode7419995010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN S-3470 Dren Pop-up polert krom 1-1/4 tommer
377NOK / enhet