Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPD GSWB378545 Sveiset bladende gassfjær, gassfjær, 45 lb, stål, 17.13 tommer størrelse komprimert lengde | CU3DWR 782K50

SPD GSWB378545 Gassfjær med sveiset bladende, gassfjær, 45 lb, stål, 17.13 tommers størrelse komprimert lengde

På lager
Vare: CU3DWR Modell: GSWB378545Kryssref: 782K50

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassfjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0424
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPD GSWB3885123 Gassfjær sveiset bladende, gassfjær, 123.7 lb, stål, 19.09 tommer komprimert lengde | CU3DMB 779KP7 GSWB3885123550NOK
SPD GSWB240978 Sveiset bladende gassfjær, gassfjær, 78.7 lb, stål, 9.8 tommer størrelse komprimert lengde | CU3DMC 782JT9 GSWB240978346NOK
SPD GSWB2206134 Sveiset bladende gassfjær, gassfjær, 134.9 lb, stål, 5.75 tommer størrelse komprimert lengde | CU3DMD 782JC4 GSWB2206134350NOK
SPD GSWB228633 Sveiset bladende gassfjær, gassfjær, 33.7 lb, stål, 7.32 tommer størrelse komprimert lengde | CU3DME 782JG5 GSWB228633346NOK
SPD GSWB2447101 Gassfjær med sveiset bladende, gassfjær, 101.2 lb, stål, 10.51 tommer komprimert lengde | CU3DMF 782JV3 GSWB2447101403NOK
SPD GSWB358633 Sveiset bladende gassfjær, gassfjær, 33.7 lb, stål, 13.23 tommer størrelse komprimert lengde | CU3DMG 782K21 GSWB358633439NOK
SPD GSWB410622 Sveiset bladende gassfjær, gassfjær, 22.5 lb, stål, 3.38 tommer størrelse komprimert lengde | CU3DMH 782J77 GSWB410622295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPD GSWB378545 Gassfjær med sveiset bladende, gassfjær, 45 lb, stål, 17.13 tommers størrelse komprimert lengde
432NOK / enhet