Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG SLCRT200 Lyddemper 2 Mnpt Out 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2

SOLBERG SLCRT200 Lyddemper 2 Mnpt Out 270 Max Cfm

På lager
Vare: AD2QLZ Modell: SLCRT200Kryssreferanse: 3TKZ2
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
1 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnløps- / utladningslyddemper
utformingLyddemperrør
Diameter3 5 / 8 "
Filter MediaLydabsorberende
Høyde18.5 "
Housing MaterialKarbonstål
Inlet / Outlet2 (M) PT
Lengde18.5 "
Maks. Strømme270 cfm
Brystvorte lengde (in.)2-1/8
Støyreduksjonsvurdering NRROpptil 30 dB
Outlet2 (M) PT
Temp. Område-15 til 212 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdeMaks. StrømmeOutletPris
SOLBERG SLCR400 Lyddemper 4 Fnpt Out 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "CFM 5754 (F) PT5 702 NOK
SOLBERG SLCRT050 Lyddemper 1/2 Mnpt ut 25 maks Cfm | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (M) NPT1 320 NOK
SOLBERG SLCRT075 Lyddemper 3/4 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (M) NPT1 352 NOK
SOLBERG SLCRT100 Lyddemper 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "42 cfm1 (M) PT1 352 NOK
SOLBERG SLCRT125 Lyddemper 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (M) PT1 406 NOK
SOLBERG SLCRT150 Lyddemper 1 1/2 Mnpt Out 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "CFM 1551 1/2 (M) PT1 586 NOK
SOLBERG SLCRT250 Lyddemper 2 1/2 Mnpt Ut 385 Maks Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "CFM 3852 1/2 (M) PT3 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG SLCRT200 Lyddemper 2 Mnpt Out 270 Max Cfm
1 814 NOK / enhet