Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG F-15-050 Innløpsfilter 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm | AD2QMD 3TKZ6

SOLBERG F-15-050 Innløpsfilter 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm

På lager
Vare: AD2QMD Modell: F-15-050Kryssreferanse: 3TKZ6
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterlyddemper
utformingHette
Diameter6"
Filtereffektivitet99%
Filter Mediapolyester
Filtervurdering5 mikron
Høyde4"
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme10 cfm
Brystvorte lengde (in.)1-1/2
Outlet1/2 (M) NPT
Temp. Område15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingDiameterTemp. OmrådePris
SOLBERG FT-15-050 Innløpsfilter 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm | AD2QPM 3TLD5 FT-15-050Åpen4 1 / 2 "-15 til 220 F367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG F-15-050 Innløpsfilter 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm
374NOK / enhet