Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLARTECH POWER SPM020P-R Solcellepanel 20w polykrystallinsk | AF8GEN 26KH42

SOLARTECH POWER SPM020P-R Solcellepanel 20w polykrystallinsk

På lager
Vare: AF8GEN Modell: SPM020P-RKryssref: 26KH42
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
1 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolar Panel
Kabellengde9ft.
CelletypePolykrystallinsk
ConnectorRingterminal
Dybde63 / 64 "
FrameJa
Høyde21 21 / 32 "
Maks. Strømpunktsstrøm1.17A
Maks. Power Point-spenning17.2VDC
Maks. Systemspenning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Moduleffektivitet10.0%
Nominell utgangseffekt20W
Antall Celler36
Åpen kretsspenning21.7VDC
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Makttoleranse-5% til + 5%
Kortslutning1.25A
Vekt6.16 lb.
Bredde13 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8541406020

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeDybdeHøydeVektBreddePris
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Solcellepanel 65w polykrystallinsk | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPIngen kabel1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "4 132 NOK
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solcellepanel 85w polykrystallinsk | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 132 NOK
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Solcellepanel 90w polykrystallinsk | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 253 NOK
SOLARTECH POWER SPM045P-N Solcellepanel 45w polykrystallinsk | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 156 NOK
SOLARTECH POWER SPM055P-N Solcellepanel 55w polykrystallinsk | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 639 NOK
SOLARTECH POWER SPM065P-N Solcellepanel 65w polykrystallinsk | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "3 967 NOK
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Solcellepanel 85w polykrystallinsk | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "4 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLARTECH POWER SPM020P-R Solcellepanel 20w polykrystallinsk
1 996 NOK / enhet