SOLARTECH POWER SPM065P-N Solcellepanel 65w polykrystallinsk | AF8GCR 26KG89

SOLARTECH POWER SPM065P-N Solcellepanel 65w polykrystallinsk

På lager
Vare: AF8GCR Modell: SPM065P-NKryssref: 26KG89

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolar Panel
Kabellengde3ft.
CelletypePolykrystallinsk
ConnectorMC4
Dybde1.375 "
FrameJa
Høyde38.875 "
Maks. Strømpunktsstrøm3.69A
Maks. Power Point-spenning18.1VDC
Maks. Systemspenning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Moduleffektivitet12.2%
Nominell utgangseffekt65W
Antall Celler36
Åpen kretsspenning22.0VDC
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Makttoleranse-5% til + 5%
Kortslutning3.90A
Vekt15.40 lb.
Bredde21.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.821
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)108.31
Skipets bredde (cm)63.09
HS kode8541406020

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeDybdeHøydeVektBreddePris
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Solcellepanel 65w polykrystallinsk | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPIngen kabel1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "4 132 NOK
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solcellepanel 85w polykrystallinsk | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 132 NOK
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Solcellepanel 90w polykrystallinsk | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 253 NOK
SOLARTECH POWER SPM045P-N Solcellepanel 45w polykrystallinsk | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 156 NOK
SOLARTECH POWER SPM055P-N Solcellepanel 55w polykrystallinsk | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 639 NOK
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Solcellepanel 85w polykrystallinsk | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "4 952 NOK
SOLARTECH POWER SPM090P-TS-N Solcellepanel 90w polykrystallinsk | AF8GCV 26KG94 SPM090P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLARTECH POWER SPM065P-N Solcellepanel 65w polykrystallinsk
3 967 NOK / enhet