Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLARTECH POWER CON-MC-N-kontakt MC4 20A Hann og Hunn PR | AB8LEB 26KH80

SOLARTECH POWER CON-MC-N-kontakt MC4 20A Hann og Hunn PR

På lager
Vare: AB8LEB Modell: CON-MC-NKryssref: 26KH80

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps20
TilkoblingMC4
KontaktmaterialeKobber
BoligfargeSvart
Housing MaterialPlast
Mann KvinneMann og Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsePris
SOLARTECH POWER CBL-Y-MC4-kontakt MC4 20A 12AWG Hann og Hunn PR | AF8GGC 26KH81 CBL-Y-MC412AWG829NOK
SOLARTECH POWER CBL-MC4-30-kontakt MC4 20A 12AWG Hann og Hunn PR | AF8GGD 26KH82 CBL-MC4-3012AWG, 30 fot lang1 419 NOK
SOLARTECH POWER CBL-MC4-15-kontakt MC4 20A 12AWG hann- og hunn-PR | AF8GGE 26KH83 CBL-MC4-1512AWG, 15 fot lang950NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLARTECH POWER CON-MC-N-kontakt MC4 20A Hann og Hunn PR
165NOK / enhet