SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 Oppbevaringstank Horisontalt ben 300 Gallon | AC4GMM 2ZRG4

SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 Lagringstank horisontalt ben 300 gallon

Vare: AC4GMM Modell: 1320000N95003Kryssreferanse: 2ZRG4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 955 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstank
Diameter38 "
Fyll åpningsdia. (I.)10
eksamener76 Л.
Høyde43 "
Lengde72 "
MaterialeLinje polyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.130 F
Maks. Arbeids pressatmosfærisk
Tank (L)1136
tank~~POS=TRUNC300 Gal.
TankstilHorisontal ben
typenLukket topp
Veggtykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDiametereksamenerHøydeLengdetypenBreddePris
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Lagringstank Horisontal lukket topp 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 Л.14 "32 "Lukket topp-3 815 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Lagringstank Horisontal lukket topp 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 Л.16 "36 "Lukket topp-5 096 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Lagertank horisontalt ben 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 Л.26 "20 "Lukket topp-8 176 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Oppbevaringstank Horisontalt ben 60 Gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 Л.26 "39 "Lukket topp-9 693 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Oppbevaringstank Horisontal Ben 60 Gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 Л.26 "39 "Lukket topp-12 099 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Oppbevaringstank Horisontal Ben 125 Gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 Л.35 "49 "Lukket topp-16 250 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Oppbevaringstank Horisontal Ben 125 Gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 Л.35 "49 "Lukket topp-19 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 Lagringstank horisontalt ben 300 gallon
25 955 NOK / enhet