Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC12-12M koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WLQ 20LH78

SNAP-TITE VHC12-12M koblingshus 3/4-14 3/4 tommers karosseri stål

På lager
Vare: AF6WLQ Modell: VHC12-12MKryssref: 20LH78
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
1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet25 gpm
Lengde2 57 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press3500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PEAC12-12F Koblingskropp 3/4-14 Karosseri Stål | AF6WBU 20LF61 PEAC12-12FFNPT3.8 gpm-2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet929NOK
SNAP-TITE PHC12-12F koblingshus 3 / 4-14 kroppsstål | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 gpm-9000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet656NOK
SNAP-TITE VEAC12-12F koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12FFNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 242 NOK
SNAP-TITE VEAC12-12M koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12MMNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 351 NOK
SNAP-TITE VHC12-12F koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet943NOK
SNAP-TITE VHC12-12FV koblingshus 3 / 4-14 kroppsstål | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 042 NOK
SNAP-TITE VIHC12-12F koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WPD 20LJ37 VIHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC12-12M koblingshus 3/4-14 3/4 tommers karosseri stål
1 020 NOK / enhet