Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHN16-16FV Koblingsnippel 1-11-1/2 Hus 316 rustfritt stål | AF6WHA 20LG89

SNAP-TITE SVHN16-16FV koblingsnippel 1-11-1/2 kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WHA Modell: SVHN16-16FVKryssreferanse: 20LG89
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
5 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet35 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 Tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJV 20LH36 S71-3N16-16FFNPS60 gpm4000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet5 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16FV koblingsnippel 1-11-1/2 kropp 316 rustfritt stål
5 144 NOK / enhet