Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 Tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WJV Modell: S71-3N16-16FKryssref: 20LH36

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet60 gpm
Lengde3 15 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SVHN16-16FV Koblingsnippel 1-11-1/2 Hus 316 rustfritt stål | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet5 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål
5 024 NOK / enhet