Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHC16-16F koblingshus 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFX 20LG63

SNAP-TITE SVHC16-16F koblingskropp 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WFX Modell: SVHC16-16FKryssreferanse: 20LG63
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
5 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet35 gpm
Lengde2 43 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC16-16F koblingshus 1-11-1/2 hus 316 rustfritt stål | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psipoppet3 155 NOK
SNAP-TITE SVHC16-16M koblingskropp 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16MMNPT35 gpm3 7 / 32 "2000 psipoppet6 158 NOK
SNAP-TITE S71-3C16-16F Koblingskropp 1-11-1/2 1 Tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6HVORFOR 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiSkyll ansiktet12 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16F koblingskropp 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål
5 362 NOK / enhet