Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVEAN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFM 20LG54

SNAP-TITE SVEAN12-12F Nippel 3/4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WFM Modell: SVEAN12-12FKryssreferanse: 20LG54
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
3 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet25 gpm
Lengde1 29 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPEAN12-12F Koblingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 487 NOK
SNAP-TITE SPHN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet962NOK
SNAP-TITE SVHN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 226 NOK
SNAP-TITE SVHN12-12FV Koblingsnippel 3/4-14 Kropp 316 Rustfritt stål | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet3 219 NOK
SNAP-TITE SVHN12-12M Nippel 3/4-14 3/4 Inch Body 316 Rustfritt stål | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet4 530 NOK
SNAP-TITE S71-3N12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet4 934 NOK
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Koblingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet5 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVEAN12-12F Nippel 3/4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål
3 728 NOK / enhet