Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHN4-4M Nippel 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEZ 20LG41

SNAP-TITE SPHN4-4M Nippel 1/4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WEZ Modell: SPHN4-4MKryssreferanse: 20LG41

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet7.2 gpm
Lengde25 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPEAN4-4F Koblingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WEA 20LG19 SPEAN4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet536NOK
SNAP-TITE SPEAN4-4M Koblingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rustfritt stål | AF6WEB 20LG20 SPEAN4-4MMNPT13 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet458NOK
SNAP-TITE SPHN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet364NOK
SNAP-TITE SVEAN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 409 NOK
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Koblingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rustfritt stål | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 697 NOK
SNAP-TITE SVEAN4-4M Nippel 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4MMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 662 NOK
SNAP-TITE SVHN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHK 20LG98 SVHN4-4FFNPS3.8 gpm1.5935000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-4M Nippel 1/4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål
369NOK / enhet