Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPEAC4-4F koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WDY 20LG17

SNAP-TITE SPEAC4-4F koblingshus 1/4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDY Modell: SPEAC4-4FKryssreferanse: 20LG17
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
1 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPSF
FinishPlain
Strømningshastighet3.8 gpm
Lengde1 21 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC4-4F koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 gpm1 11 / 32 "10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 024 NOK
SNAP-TITE SPHC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 060 NOK
SNAP-TITE SVEAC4-4F koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 016 NOK
SNAP-TITE SVEAC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 617 NOK
SNAP-TITE SVEAC4-4M koblingshus 1 / 4-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 157 NOK
SNAP-TITE SVHC4-4F koblingshus, 1/4 tomme, 316 rustfritt stål, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 32 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 603 NOK
SNAP-TITE SVHC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WGJ 20LG74 SVHC4-4FVFNPT3.8 gpm-5000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPEAC4-4F koblingshus 1/4-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål
1 287 NOK / enhet