Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.101.0300 Sekskantskrue med hodehette 1-14X3 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK | AH8VHM 38ZY73

GRAINGER N04160.101.0300 Sekskantskrue 1-14X3 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8VHM Modell: N04160.101.0300Kryssreferanse: 38ZY73
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
365NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0488
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.101.0300 Sekskantskrue 1-14X3 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
365NOK /pakke