Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3N8-8F Koblingsnippel 1/2-14 1/2 tommers kropp Hp Rustfritt stål | AF6WDW 20LG15

SNAP-TITE SH71-3N8-8F Koblingsnippel 1/2-14 1/2 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDW Modell: SH71-3N8-8FKryssreferanse: 20LG15
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
9 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet20 gpm
Lengde2.375 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse1/2 "-14
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE SH71-3N8-8FV Koblingsnippel 1/2-14 Body Hk Rustfritt stål | AF6WDX 20LG16 SH71-3N8-8FVFNPT-20 grader til 375 grader FViton9 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N8-8F Koblingsnippel 1/2-14 1/2 tommers kropp Hp rustfritt stål
9 795 NOK / enhet