Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE S71-3C16-20F Kropp 1-1 / 4-11-1 / 2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJB 20LH19

SNAP-TITE S71-3C16-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WJB Modell: S71-3C16-20FKryssref: 20LH19
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
15 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet60 gpm
Lengde3 21 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SVHC20-20FV koblingshus 1-1 / 4-11-1 / 2 kropp 316 rustfritt stål | AF6WGB 20LG67 SVHC20-20FVFNPT55 gpm1500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet12 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål
15 755 NOK / enhet