Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE S71-3C12-12FV koblingshus 3 / 4-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6VMR 20LH13

SNAP-TITE S71-3C12-12FV koblingshus 3/4-14 hus 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6VMR Modell: S71-3C12-12FVKryssref: 20LH13
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
6 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet40 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press5000 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-14
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE S71-3C12-12F koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet8 291 NOK
SNAP-TITE SPHC12-12F koblingshus 3 / 4-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 436 NOK
SNAP-TITE SPHC12-12FV koblingshus 3 / 4-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 628 NOK
SNAP-TITE SVHC12-12F koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet4 227 NOK
SNAP-TITE SVHC12-12FV koblingshus 3 / 4-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet4 248 NOK
SNAP-TITE SVHC12-12M koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet5 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE S71-3C12-12FV koblingshus 3/4-14 hus 316 rustfritt stål
6 157 NOK / enhet