Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHN24-24F Koblingsnippel 1-1 / 2-11-1 / 2 Messing på kroppen | AF6WBE 20LF42

SNAP-TITE BVHN24-24F koblingsnippel 1-1/2-11-1/2 kropps messing

På lager
Vare: AF6WBE Modell: BVHN24-24FKryssreferanse: 20LF42
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
5 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet40 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press350 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTrådstørrelsePris
SNAP-TITE BVHN16-16F Koblingsnippel 1-11-1 / 2 Messing på kroppen | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16FpoppetMessingFNPT13 gpm1750 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 "-11-1 / 21 531 NOK
SNAP-TITE BVHN20-20F Koblingsnippel 1-1 / 4-11-1 / 2 Body Messing | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20FpoppetMessingFNPT27 gpm350 psi-40 grader til 200 grader Fgod1-1/4"-11-1/23 414 NOK
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kropp Hp Rustfritt stål | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FSkyll ansiktetHP rustfritt stålNPSF60 gpm7500 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 "-11-1 / 223 190 NOK
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Koblingsnippel 1-11-1/2 Body Hp Rustfritt stål | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVSkyll ansiktetHP rustfritt stålFNPT60 gpm7500 psi-20 grader til 375 grader FViton1 "-11-1 / 221 867 NOK
SNAP-TITE SVHN20-20FV Koblingsnippel 1-1/4-11-1/2 Hus 316 Rustfritt stål | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVpoppet316 rustfritt stålFNPT55 gpm1500 psi-20 grader til 375 grader FViton1-1/4"-11-1/28 419 NOK
SNAP-TITE SVHN24-24FV Koblingsnippel 1-1/2-11-1/2 Hus 316 Rustfritt stål | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVpoppet316 rustfritt stålFNPT72 gpm1500 psi-20 grader til 375 grader FViton1-1/2"-11-1/212 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHN24-24F koblingsnippel 1-1/2-11-1/2 kropps messing
5 012 NOK / enhet