SMITH-COOPER S6014WP014 Rør 1 1/2 Tommer 304l Ss | AC3KKU 2UE87

SMITH-COOPER S6014WP014 Rør 1 1/2 Tommer 304l Ss

Vare: AC3KKU Modell: S6014WP014Kryssreferanse: 2UE87
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeUgjenget
Inne i Dia.1-11 / 16 "
Lengde10ft.
Materiale304 rustfritt stål
Utenfor Dia.1-29 / 32 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg10
Veggtykkelse9 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.85
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7304416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
SMITH-COOPER S6014WP004 Rør 1/2 Tommer 304l Ss | AC3KKP 2UE83 S6014WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "762NOK
RFQ
SMITH-COOPER S6014WP006 Rør 3/4 Tommer 304l Ss | AC3KKQ 2UE84 S6014WP0067 / 8 "1-3-64 "3 / 4 "53 / 64 "-
RFQ
SMITH-COOPER S6014WP012 Rør 1 1/4 Tommer 304l Ss | AC3KKT 2UE86 S6014WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "1 740 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S6014WP014 Rør 1 1/2 Tommer 304l Ss