Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4036T 001 T-skjorte 1/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AC3KBC 2UA30

SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 tommers gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KBC Modell: S4036T 001Kryssreferanse: 2UA30

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tommers stikkveis 316 rustfritt stål | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 rustfritt stål150Stikkontakt sveising150 psi @ 150 grader F150 psi2-3 / 64 "1.25 "915NOK
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 tommers stikkveis 316 rustfritt stål | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 rustfritt stål150Stikkontakt sveising150 psi @ 150 grader F150 psi3-35 / 64 "2.5 "3 413 NOK
SMITH-COOPER S4034T 001 T-skjorte 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 rustfritt stål3000FNPT2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F7 / 8 "1 / 8 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 tommers gjenget 316 rustfritt stål
403NOK / enhet