Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tommers stikkveis 316 rustfritt stål | AC3JHZ 2TY63

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tommers socket weld 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JHZ Modell: S3716T 012Kryssreferanse: 2TY63

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press150 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.2-3 / 64 "
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 tommers stikkveis 316 rustfritt stål | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 rustfritt stål150Stikkontakt sveising150 psi @ 150 grader F150 psi3-35 / 64 "2.5 "3 413 NOK
SMITH-COOPER S4036T 001 T-skjorte 1/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 rustfritt stål3000FNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "1 / 8 "403NOK
SMITH-COOPER S4034T 001 T-skjorte 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 rustfritt stål3000FNPT2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F7 / 8 "1 / 8 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tommers socket weld 316 rustfritt stål
915NOK / enhet