Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4034F 001 Albue 45 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AC3KCK 2UA60

SMITH-COOPER S4034F 001 Albue 45 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KCK Modell: S4034F 001Kryssreferanse: 2UA60
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.55 / 54 "
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014F 040 Albue 45 grader 4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17 / 64 "4"2 977 NOK
SMITH-COOPER S4034F 002 Albue 45 grader 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1"1 / 4 "390NOK
SMITH-COOPER S4034F 003 Albue 45 grader 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1 5 / 16 "3 / 8 "376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4034F 001 Albue 45 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål
424NOK / enhet