Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3014F 040 Albue 45 grader 4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FHJ 1LTC4

SMITH-COOPER S3014F 040 Albue 45 grader 4 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FHJ Modell: S3014F 040Kryssreferanse: 1LTC4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body Material304 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.5-17 / 64 "
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4034F 001 Albue 45 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AC3KCK 2UA60 S4034F 00130002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F55 / 54 "1 / 8 "492NOK
SMITH-COOPER S4034F 002 Albue 45 grader 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1"1 / 4 "429NOK
SMITH-COOPER S4034F 003 Albue 45 grader 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1 5 / 16 "3 / 8 "437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3014F 040 Albue 45 grader 4 tomme 304 rustfritt stål
3 456 NOK / enhet