Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3016RC020003 Reduksjonskobling 2 x 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AB2FYU 1LVB4

SMITH-COOPER S3016RC020003 Reduksjonskobling 2 x 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FYU Modell: S3016RC020003Kryssreferanse: 1LVB4
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
631NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.2-57 / 64 "
Rørstørrelse2 "x 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014RC010001 Reduksjonskobling 1 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 rustfritt stål150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1/8"141NOK
SMITH-COOPER S3014RC012001 Reduksjonskobling 1 1/4 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"199NOK
SMITH-COOPER S3014RC012002 Reduksjonskobling 1 1/4 x 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"222NOK
SMITH-COOPER S3014RC012003 Reduksjonskobling 1 1/4 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"206NOK
SMITH-COOPER S3014RC014001 Reduksjonskobling 1 1/2 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"219NOK
SMITH-COOPER S3014RC014002 Reduksjonskobling 1 1/2 x 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"311NOK
SMITH-COOPER S3014RC014003 Reduksjonskobling 1 1/2 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3016RC020003 Reduksjonskobling 2 x 3/8 tomme 316 rustfritt stål
631NOK / enhet