Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S2044CR024014 Konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3ETF 1RTX1

SMITH-COOPER S2044CR024014 konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3ETF Modell: S2044CR024014Kryssreferanse: 1RTX1
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
1 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body Material304L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse2-1/2" x 1-1/2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePlanleggPris
SMITH-COOPER S2014CR006004 Konsentrisk redusering 3/4 x 1/2 tommer 304l rustfritt stål | AB3EHE 1RRG3 S2014CR006004304L Stainless Steel3 / 4 "x 1 / 2"10330NOK
SMITH-COOPER S2014CR010006 Konsentrisk reduksjon 1 x 3/4 tommers 304l rustfritt stål | AB3EHG 1RRG5 S2014CR010006304L Stainless Steel1 "x 3/4"10359NOK
SMITH-COOPER S2014CR012010 Konsentrisk reduksjon 1 1/4 x 1 tommers 304l rustfritt stål | AB3EHJ 1RRG7 S2014CR012010304L Stainless Steel1-1 / 4 "x 1"10541NOK
SMITH-COOPER S2014CR014010 Konsentrisk reduksjon 1 1/2 x 1 tommer 304l Rustfritt stål | AB3EHL 1RRG9 S2014CR014010304L Stainless Steel1-1 / 2 "x 1"10260NOK
SMITH-COOPER S2014CR020010 Konsentrisk reduksjon 2 x 1 tommer 304l rustfritt stål | AB3EHN 1RRH2 S2014CR020010304L Stainless Steel2 "x 1"10304NOK
SMITH-COOPER S2014CR020014 Konsentrisk reduksjon 2 x 1 1/2 tommers 304l rustfritt stål | AB3EHQ 1RRH4 S2014CR020014304L Stainless Steel2 "x 1-1 / 2"10304NOK
SMITH-COOPER S2014CR030020 Konsentrisk reduksjon 3 x 2 tommer 304l rustfritt stål | AB3EHV 1RRH8 S2014CR030020304L Stainless Steel3 "x 2"10444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S2044CR024014 konsentrisk reduksjon 2 1/2 x 1 1/2 tommer
1 285 NOK / enhet