SMITH-COOPER S1036BL040N Blindflens smidd 4 tommer 316 rustfritt stål | AD8CFR 4HWE3

SMITH-COOPER S1036BL040N Blindflens smidd 4 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8CFR Modell: S1036BL040NKryssref: 4HWE3

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind flens
Body MaterialSmidd 316 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk300 psi
Antall hull8
Utenfor Dia.9"
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.897
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1034BL004N Blindflens smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NSmidd 304 rustfritt stål43.75 "1 / 2 "793NOK
SMITH-COOPER S1034BL006N Blindflens smidd 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NSmidd 304 rustfritt stål84.625 "3 / 4 "827NOK
SMITH-COOPER S1034BL010N Blindflens smidd 1 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFA 4HWC6 S1034BL010NSmidd 304 rustfritt stål44.875 "1"849NOK
SMITH-COOPER S1034BL014N Blindflens smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NSmidd 304 rustfritt stål46.125 "1.5 "1 227 NOK
SMITH-COOPER S1034BL020N Blindflens smidd 2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NSmidd 304 rustfritt stål86.5 "2"1 386 NOK
SMITH-COOPER S1034BL024N Blindflens smidd 2 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NSmidd 304 rustfritt stål87.5 "2.5 "2 506 NOK
SMITH-COOPER S1034BL030N Blindflens smidd 3 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NSmidd 304 rustfritt stål88.25 "3"2 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1036BL040N Blindflens smidd 4 tommer 316 rustfritt stål
5 167 NOK / enhet