SMITH-COOPER S1034WN4040N Sveisehalsflens smidd 4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CBK 4HVY3

SMITH-COOPER S1034WN4040N Sveisehalsflens smidd 4 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8CBK Modell: S1034WN4040NKryssref: 4HVY3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisehalsflens
Body MaterialSmidd 304 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk300 psi
Antall hull8
Utenfor Dia.10 "
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.4965
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1034WN4004N Sveisehalsflens smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NSmidd 304 rustfritt stål43.75 "1 / 2 "935NOK
SMITH-COOPER S1034WN4006N Sveisehalsflens smidd 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NSmidd 304 rustfritt stål84.625 "3 / 4 "972NOK
SMITH-COOPER S1034WN4014N Sveisehalsflens smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NSmidd 304 rustfritt stål46.125 "1.5 "1 565 NOK
SMITH-COOPER S1034WN4020N Sveisehalsflens smidd 2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NSmidd 304 rustfritt stål86.5 "2"1 658 NOK
SMITH-COOPER S1034WN4024N Sveisehalsflens smidd 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NSmidd 304 rustfritt stål87.5 "2.5 "2 583 NOK
SMITH-COOPER S1034WN4030N Sveisehalsflens smidd 3 tommers 304 rustfritt stål | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NSmidd 304 rustfritt stål88.25 "3"2 734 NOK
SMITH-COOPER S1036WN4006N Sveisehalsflens smidd 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AD8CBM 4HVY5 S1036WN4006NSmidd 316 rustfritt stål84.625 "3 / 4 "1 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1034WN4040N Sveisehalsflens smidd 4 tommer 304 rustfritt stål
4 336 NOK / enhet