Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJH 11Y068

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crowned Stud Forseglet

På lager
Vare: AA3XJH Modell: CR-3/4-XCKryssref: 11Y068
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet2140 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.0.75 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeKronet, skrutrekkersporhode
Rullebredde0.5 "
Statisk lastekapasitet2260 lb.
Stud Dia.0.375 "
Stud Lengde0.875 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde0.375 "
Trådstørrelse3 / 8-24
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Stud Lengdetråd LengdePris
SMITH BEARING CR-1/2-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 lb.0.5 "0.375 "720 lb.0.19 "0.625 "0.25 "508NOK
SMITH BEARING CR-5/8-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 lb.0.625 "0.437 "1250 lb.0.25 "0.75 "0.312 "488NOK
SMITH BEARING CR-7/8-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 lb.0.875 "0.5 "2260 lb.0.375 "0.875 "0.375 "459NOK
SMITH BEARING CR-1-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 lb.1"0.625 "3100 lb.0.437 "1"0.5 "536NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 lb.1.125 "0.625 "3100 lb.0.437 "1"0.5 "518NOK
SMITH BEARING CR-1-1/4-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 lb.1.25 "0.75 "4300 lb.0.5 "1.25 "0.625 "648NOK
SMITH BEARING CR-1-3/8-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 lb.1.375 "0.75 "4300 lb.0.5 "1.25 "0.625 "672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crowned Stud Forseglet
438NOK / enhet