Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-1-5/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBH 13G138

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB-SS Cam Follower Standard Stud forseglet rustfritt stål

På lager
Vare: AA4WBH Modell: CR-1-5/8-XB-SSKryssref.: 13G138
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
3 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeRustfritt stål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet5560 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.625 "
RullematerialeRustfritt stål
ValsetypeHex stikkontakt hode
Rullebredde0.875 "
Stud Dia.0.625 "
Stud Lengde1.5 "
Stud materialeRustfritt stål
tråd Lengde0.75 "
Trådstørrelse5 / 8-18
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetLagermaterialeBearing TypeStud Dia.Stud LengdeStud materialetråd LengdeTrådstørrelsePris
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.19 "0.625 "Rustfritt stål0.25 "10-322 000 NOK
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.25 "0.75 "Rustfritt stål0.312 "1 / 4-281 953 NOK
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.375 "0.875 "Rustfritt stål0.375 "3 / 8-242 086 NOK
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.375 "0.875 "Rustfritt stål0.375 "3 / 8-241 998 NOK
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.437 "1"Rustfritt stål0.5 "7 / 16-202 248 NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.437 "1"Rustfritt stål0.5 "7 / 16-202 641 NOK
SMITH BEARING CR-1-1/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.5 "1.25 "Rustfritt stål0.5 "1 / 2-202 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB-SS Cam Follower Standard Stud forseglet rustfritt stål
3 897 NOK / enhet