Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZPT100HBU-B16 Vakuumputemontering 100mm Brun | AC4TLT 30J719

SMC VALVES ZPT100HBU-B16 Vakuumputemontering 100mm Brun

På lager
Vare: AC4TLT Modell: ZPT100HBU-B16Kryssref: 30J719
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
722NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av vakuumputer
FARGEbrun
durometer50 c
Pad Dia.100mm
Pad høyde60.5mm
PutematerialeUretangummi
PutetypeStor belg
PortstørrelseM16 X 1.50 Kvinne
Temp. Område0 grader til 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.48
Skipets lengde (cm)11.05
Skipets bredde (cm)11.05
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialePutetypePortstørrelseTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZPT40HBF-B8 Vakuumputemontering 40mm | AC4TKZ 30J701 ZPT40HBF-B8Svart med Mark60 cFluoro GummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 250 grader C333NOK
SMC VENTILER ZPT40HBN-B8 Vakuumputemontering Nbr 40mm | AC4TLA 30J702 ZPT40HBN-B8Svart50 cNBRStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C333NOK
SMC VENTILER ZPT40HBS-B8 Vakuumputemontering Hvit | AC4TLB 30J703 ZPT40HBS-B8Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne-30 grader til 200 grader C375NOK
SMC VENTILER ZPT40HBU-B8 Vakuumputemontering Brun | AC4TLC 30J704 ZPT40HBU-B8brun50 cUretangummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 60 grader C399NOK
SMC VENTILER ZPT40HN-B8 Vakuumputemontering Nbr 40mm | AC4TLD 30J705 ZPT40HN-B8Svart50 cNBRTung flatM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C288NOK
SMC VENTILER ZPT50HBN-B8 Vakuumputemontering Nbr 50mm | AC4TLE 30J707 ZPT50HBN-B8Svart50 cNBRStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C343NOK
SMC VENTILER ZPT50HBS-B8 Vakuumputemontering 50mm Hvit | AC4TLF 30J708 ZPT50HBS-B8Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne-30 grader til 200 grader C382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZPT100HBU-B16 Vakuumputemontering 100mm Brun
722NOK / enhet