Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZPB3J20-N01 Vakuumbuffer roterende 83mm | AC4TMK 30J735

SMC VALVES ZPB3J20-N01 Vakuumbuffer Roterende 83mm

På lager
Vare: AC4TMK Modell: ZPB3J20-N01Kryssref: 30J735
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbuffer
Høyde83mm
Slaglengde20 mm
Temp. Område-30 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Bufferstil (roterende)
    • Utvendig monteringstråd (A14)
    • Pad End Porting (hann M8 X 1.25)
    • Vakuumendeportering (hunn 1/8 "NPT)

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
SMC VENTILER ZPB2J10-B5 Roterende vakuumbuffer, 51 mm høyde, -30 til 250 grader F | AC4TMA 30J726 ZPB2J10-B551mm288NOK
SMC VENTILER ZPB2J20-B5 Vakuumbuffer roterende 89mm | AC4TMB 30J727 ZPB2J20-B589mm353NOK
SMC VENTILER ZPB2J30-B5 Vakuumbuffer roterende 99mm | AC4TMC 30J728 ZPB2J30-B599mm352NOK
SMC VENTILER ZPB2J50-B5 Vakuumbuffer roterende 145mm | AC4TMD 30J729 ZPB2J50-B5145mm498NOK
SMC VENTILER ZPB3J10-N01 Vakuumbuffer roterende 86mm | AC4TMJ 30J734 ZPB3J10-N0186mm283NOK
SMC VENTILER ZPB3J30-N01 Vakuumbuffer roterende 93mm | AC4TML 30J736 ZPB3J30-N0193mm537NOK
SMC VENTILER ZPB3J50-N01 Vakuumbuffer roterende 138mm | AC4TMM 30J737 ZPB3J50-N01138mm726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZPB3J20-N01 Vakuumbuffer Roterende 83mm
512NOK / enhet