Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZPB2J50-B5 Vakuumbuffer roterende 145mm | AC4TMD 30J729

SMC VALVES ZPB2J50-B5 Vakuumbuffer roterende 145mm

På lager
Vare: AC4TMD Modell: ZPB2J50-B5Kryssref: 30J729
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbuffer
Høyde145mm
Slaglengde50mm
Temp. Område-30 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Bufferstil (roterende)
    • Utvendig monteringstråd (A10)
    • Pad End Porting (hann M5 X 1.0)
    • Vakuumendeportering (hunn M5 X 0.8)

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
SMC VENTILER ZPB2J10-B5 Roterende vakuumbuffer, 51 mm høyde, -30 til 250 grader F | AC4TMA 30J726 ZPB2J10-B551mm281NOK
SMC VENTILER ZPB2J20-B5 Vakuumbuffer roterende 89mm | AC4TMB 30J727 ZPB2J20-B589mm344NOK
SMC VENTILER ZPB2J30-B5 Vakuumbuffer roterende 99mm | AC4TMC 30J728 ZPB2J30-B599mm343NOK
SMC VENTILER ZPB3J10-N01 Vakuumbuffer roterende 86mm | AC4TMJ 30J734 ZPB3J10-N0186mm276NOK
SMC VENTILER ZPB3J20-N01 Vakuumbuffer roterende 83mm | AC4TMK 30J735 ZPB3J20-N0183mm500NOK
SMC VENTILER ZPB3J30-N01 Vakuumbuffer roterende 93mm | AC4TML 30J736 ZPB3J30-N0193mm517NOK
SMC VENTILER ZPB3J50-N01 Vakuumbuffer roterende 138mm | AC4TMM 30J737 ZPB3J50-N01138mm708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZPB2J50-B5 Vakuumbuffer roterende 145mm
486NOK / enhet