Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP32US Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJW 30J674

SMC VALVES ZP32US Vacuum Pad Flat 32mm

På lager
Vare: AC4TJW Modell: ZP32USKryssref: 30J674

Få tak i det Mai 6, mandag
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGEHvit
durometer40 c
Pad Dia.32mm
Pad høyde14.5mm
PutematerialeSilisiumgummi
PutetypeFlate
Temp. Område-30 til 200 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP32UF Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJU 30J672 ZP32UFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C80NOK
SMC VENTILER ZP32UN Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJV 30J673 ZP32UNSvart50 cNBR0 til 120 grader C53NOK
SMC VENTILER ZP32UU Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJX 30J675 ZP32UUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP32US Vacuum Pad Flat 32mm
61NOK / enhet