Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP32UF Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJU 30J672

SMC VALVES ZP32UF Vakuumpute Flat 32mm

På lager
Vare: AC4TJU Modell: ZP32UFKryssref: 30J672

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGESvart med Mark
durometer60 c
Pad Dia.32mm
Pad høyde14.5mm
PutematerialeFluoro Gummi
PutetypeFlate
Temp. Område0 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP32UN Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJV 30J673 ZP32UNSvart50 cNBR0 til 120 grader C53NOK
SMC VENTILER ZP32US Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJW 30J674 ZP32USHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C61NOK
SMC VENTILER ZP32UU Vakuumpute Flat 32mm | AC4TJX 30J675 ZP32UUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP32UF Vakuumpute Flat 32mm
80NOK / enhet