Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP13BF Vakuumputebelg 13mm | AC4TGD 30J612

SMC VALVES ZP13BF Vakuumputebelg 13mm

På lager
Vare: AC4TGD Modell: ZP13BFKryssref: 30J612
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGESvart med Mark
durometer60 c
Pad Dia.13mm
Pad høyde18.5mm
PutematerialeFluoro Gummi
PutetypeBellows
Temp. Område0 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP06BF Vakuumputebelg 6mm | AC4TEF 30J567 ZP06BFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C79NOK
SMC VENTILER ZP06BGN Vakuumputebelg 6mm | AC4TEG 30J568 ZP06BGNSvart med Mark50 cLedende NBR0 til 100 grader C65NOK
SMC VENTILER ZP06BGS Vakuumputebelg 6mm | AC4TEH 30J569 ZP06BGSSvart med Mark50 cLedende silisium-10 til 200 grader C66NOK
SMC VENTILER ZP06BN Vakuumputebelg 6mm | AC4TEJ 30J570 ZP06BNSvart50 cNBR0 til 120 grader C64NOK
SMC VENTILER ZP06BS Vakuumputebelg 6mm | AC4TEK 30J571 ZP06BSHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C72NOK
SMC VENTILER ZP06BU Vakuumputebelg 6mm | AC4TEL 30J572 ZP06BUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C73NOK
SMC VENTILER ZP08BF Vakuumputebelg 8mm | AC4TEU 30J579 ZP08BFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP13BF Vakuumputebelg 13mm
102NOK / enhet